KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38013893
品番
AGF3-25R1
参考基準価格(税別)
¥26,830
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)90.2
(100rpm時)74.3
(300rpm時)58.8
(600rpm時)48.9
(900rpm時)42.6
(1200rpm時)39
(1800rpm時)33.5
ボス径B(Φmm)
55
のど径D(Φmm)
81
歯幅E(mm)
25
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D'(Φmm)
84
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
56.5
ボス長F'(左)(mm)
7.5
ボス長F(右)(mm)
17.5
全長G(mm)
50
モジュール
3
歯数
25
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
25
形状
H6
質量(kg)
1.24
ねじれ
右方向
ねじれ角
4°31′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
転位係数
0
相手条数
1
CADデータダウンロード