AGF ウォームホイール モジュール3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38013902 品番 AGF3-30R1
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)126
(100rpm時)105
(300rpm時)83.1
(600rpm時)69.6
(900rpm時)61
(1200rpm時)55.4
(1800rpm時)48.2
ボス径B(Φmm)55 のど径D(Φmm)98 歯幅E(mm)25 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)90 歯先円直径D'(Φmm)101 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)65 ボス長F'(左)(mm)7.5 ボス長F(右)(mm)17.5 全長G(mm)50 モジュール3 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比30 形状H8 質量(kg)1.63 ねじれ右方向 ねじれ角4°31′ バックラッシ(mm)0.16〜0.29 転位係数+0.333 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする