KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
相手条数
2
注文コード
38013911
品番
AGF3-30R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,600
この商品は
歯数・相手条数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)128
(100rpm時)105
(300rpm時)79.8
(600rpm時)65.2
(900rpm時)57.2
(1200rpm時)51.6
(1800rpm時)44.3
ボス径B(Φmm)
55
のど径D(Φmm)
98
歯幅E(mm)
25
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D'(Φmm)
101
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
65
ボス長F'(左)(mm)
7.5
ボス長F(右)(mm)
17.5
全長G(mm)
50
モジュール
3
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
15
形状
H8
質量(kg)
1.63
ねじれ
右方向
ねじれ角
8°58′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
転位係数
+0.333
相手条数
2
CADデータダウンロード