KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
48
相手条数
1
注文コード
38013945
品番
AGF3-48R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
歯数・相手条数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)303
(100rpm時)252
(300rpm時)204
(600rpm時)174
(900rpm時)153
(1200rpm時)141
(1800rpm時)121
ボス径B(Φmm)
70
のど径D(Φmm)
152
歯幅E(mm)
25
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
120
基準円直径C(Φmm)
144
歯先円直径D'(Φmm)
155
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
92
ボス長F'(左)(mm)
7.5
ボス長F(右)(mm)
17.5
全長G(mm)
50
モジュール
3
歯数
48
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
48
形状
H9
質量(kg)
3.28
ねじれ
右方向
ねじれ角
4°31′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
転位係数
+0.333
相手条数
1
CADデータダウンロード