KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38013981
品番
AGF4-20R2
参考基準価格(税別)
¥39,670
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)127
(100rpm時)101
(300rpm時)76
(600rpm時)61.9
(900rpm時)53.2
(1200rpm時)48.3
(1800rpm時)40.5
ボス径B(Φmm)
60
のど径D(Φmm)
88
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D'(Φmm)
92
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
60
ボス長F'(左)(mm)
10
ボス長F(右)(mm)
20
全長G(mm)
60
モジュール
4
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
10
形状
H6
質量(kg)
1.77
ねじれ
右方向
ねじれ角
11°19′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
転位係数
0
相手条数
2
CADデータダウンロード