AGF ウォームホイール モジュール4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014006 品番 AGF4-30R1
参考基準価格(税別)¥53,050 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)260
(100rpm時)216
(300rpm時)171
(600rpm時)143
(900rpm時)125
(1200rpm時)114
(1800rpm時)98.4
ボス径B(Φmm)65 のど径D(Φmm)128 歯幅E(mm)30 ウェブ厚H(mm)15 リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)120 歯先円直径D'(Φmm)132 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)80 ボス長F'(左)(mm)10 ボス長F(右)(mm)20 全長G(mm)60 モジュール4 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比30 形状H8 質量(kg)3.28 ねじれ右方向 ねじれ角5°43′ バックラッシ(mm)0.19〜0.32 転位係数0 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする