KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014015
品番
AGF4-30R2
参考基準価格(税別)
¥53,050
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)270
(100rpm時)220
(300rpm時)168
(600rpm時)137
(900rpm時)120
(1200rpm時)108
(1800rpm時)92.2
ボス径B(Φmm)
65
のど径D(Φmm)
128
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D'(Φmm)
132
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
80
ボス長F'(左)(mm)
10
ボス長F(右)(mm)
20
全長G(mm)
60
モジュール
4
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
15
形状
H8
質量(kg)
3.28
ねじれ
右方向
ねじれ角
11°19′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
転位係数
0
相手条数
2
CADデータダウンロード