KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
相手条数
1
注文コード
38014024
品番
AGF4-36R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,640
この商品は
歯数・相手条数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)366
(100rpm時)304
(300rpm時)243
(600rpm時)204
(900rpm時)179
(1200rpm時)164
(1800rpm時)141
ボス径B(Φmm)
70
のど径D(Φmm)
152
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
20
リム径I(Φmm)
113
基準円直径C(Φmm)
144
歯先円直径D'(Φmm)
156
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
92
ボス長F'(左)(mm)
10
ボス長F(右)(mm)
20
全長G(mm)
60
モジュール
4
歯数
36
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
36
形状
H9
質量(kg)
4.1
ねじれ
右方向
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
転位係数
0
相手条数
1
CADデータダウンロード