KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014076
品番
AGF5-20R1
参考基準価格(税別)
¥71,250
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)211
(100rpm時)172
(300rpm時)134
(600rpm時)108
(900rpm時)95
(1200rpm時)86.2
(1800rpm時)72.7
ボス径B(Φmm)
75
のど径D(Φmm)
110
歯幅E(mm)
35
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D'(Φmm)
115
穴径A(Φmm)
22(H7)
組立距離J(mm)
75
ボス長F'(左)(mm)
12
ボス長F(右)(mm)
23
全長G(mm)
70
モジュール
5
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
20
形状
H6
質量(kg)
3.26
ねじれ
右方向
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
転位係数
0
相手条数
1
CADデータダウンロード