KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
注文コード
38014085
品番
AGF5-25R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,840
この商品は
歯数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)319
(100rpm時)261
(300rpm時)206
(600rpm時)168
(900rpm時)147
(1200rpm時)134
(1800rpm時)114
ボス径B(Φmm)
75
のど径D(Φmm)
135
歯幅E(mm)
35
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
125
歯先円直径D'(Φmm)
140
穴径A(Φmm)
22(H7)
組立距離J(mm)
87.5
ボス長F'(左)(mm)
12
ボス長F(右)(mm)
23
全長G(mm)
70
モジュール
5
歯数
25
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
25
形状
H6
質量(kg)
4.48
ねじれ
右方向
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
転位係数
0
相手条数
1
CADデータダウンロード