KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
48
注文コード
38014121
品番
AGF5-48R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥73,330
この商品は
歯数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)1070
(100rpm時)886
(300rpm時)715
(600rpm時)598
(900rpm時)530
(1200rpm時)483
(1800rpm時)411
ボス径B(Φmm)
-
のど径D(Φmm)
250
歯幅E(mm)
35
ウェブ厚H(mm)
10
リム径I(Φmm)
195
基準円直径C(Φmm)
240
歯先円直径D'(Φmm)
255
穴径A(Φmm)
140(H7)
組立距離J(mm)
145
ボス長F'(左)(mm)
17.5
ボス長F(右)(mm)
7.5
全長G(mm)
35
モジュール
5
歯数
48
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
48
形状
H0
質量(kg)
5.04
ねじれ
右方向
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
転位係数
0
相手条数
1
CADデータダウンロード