KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014137
品番
AGF5-50R1
参考基準価格(税別)
¥102,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)1150
(100rpm時)956
(300rpm時)772
(600rpm時)646
(900rpm時)574
(1200rpm時)523
(1800rpm時)446
ボス径B(Φmm)
-
のど径D(Φmm)
260
歯幅E(mm)
35
ウェブ厚H(mm)
10
リム径I(Φmm)
205
基準円直径C(Φmm)
250
歯先円直径D'(Φmm)
265
穴径A(Φmm)
150(H7)
組立距離J(mm)
150
ボス長F'(左)(mm)
17.5
ボス長F(右)(mm)
7.5
全長G(mm)
35
モジュール
5
歯数
50
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
50
形状
H0
質量(kg)
5.28
ねじれ
右方向
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
転位係数
0
相手条数
1
CADデータダウンロード