KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール6
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
注文コード
38014164
品番
AGF6-25R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,040
この商品は
歯数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)497
(100rpm時)405
(300rpm時)319
(600rpm時)259
(900rpm時)227
(1200rpm時)204
(1800rpm時)173
ボス径B(Φmm)
90
のど径D(Φmm)
162
歯幅E(mm)
40
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
150
歯先円直径D'(Φmm)
168
穴径A(Φmm)
25(H7)
組立距離J(mm)
105
ボス長F'(左)(mm)
12
ボス長F(右)(mm)
23
全長G(mm)
75
モジュール
6
歯数
25
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
25
形状
H6
質量(kg)
7.14
ねじれ
右方向
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
転位係数
0
相手条数
1
CADデータダウンロード