AGF ウォームホイール モジュール6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014173 品番 AGF6-30R1
参考基準価格(税別)¥110,400 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)696
(100rpm時)572
(300rpm時)451
(600rpm時)368
(900rpm時)325
(1200rpm時)290
(1800rpm時)248
ボス径B(Φmm)100 のど径D(Φmm)192 歯幅E(mm)40 ウェブ厚H(mm)30 リム径I(Φmm)135 基準円直径C(Φmm)180 歯先円直径D'(Φmm)198 穴径A(Φmm)25(H7) 組立距離J(mm)120 ボス長F'(左)(mm)12 ボス長F(右)(mm)23 全長G(mm)75 モジュール6 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比30 形状H9 質量(kg)9.66 ねじれ右方向 ねじれ角5°43′ バックラッシ(mm)0.24〜0.37 転位係数0 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする