AGF ウォームホイール モジュール6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数48 注文コード38014207 品番AGF6-48R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,680
この商品は歯数など8種類から選べます 他の種類を見る

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)1670
(100rpm時)1380
(300rpm時)1110
(600rpm時)920
(900rpm時)816
(1200rpm時)735
(1800rpm時)628
ボス径B(Φmm)- のど径D(Φmm)300 歯幅E(mm)40 ウェブ厚H(mm)12 リム径I(Φmm)240 基準円直径C(Φmm)288 歯先円直径D'(Φmm)306 穴径A(Φmm)180(H7) 組立距離J(mm)174 ボス長F'(左)(mm)20 ボス長F(右)(mm)8 全長G(mm)40 モジュール6 歯数48 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比48 形状H0 質量(kg)7.58 ねじれ右方向 ねじれ角5°43′ バックラッシ(mm)0.24〜0.37 転位係数0 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする