KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AGF ウォームホイール モジュール6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014216
品番
AGF6-50R1
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)1800
(100rpm時)1480
(300rpm時)1200
(600rpm時)994
(900rpm時)885
(1200rpm時)796
(1800rpm時)676
ボス径B(Φmm)
-
のど径D(Φmm)
312
歯幅E(mm)
40
ウェブ厚H(mm)
12
リム径I(Φmm)
250
基準円直径C(Φmm)
300
歯先円直径D'(Φmm)
318
穴径A(Φmm)
190(H7)
組立距離J(mm)
180
ボス長F'(左)(mm)
20
ボス長F(右)(mm)
8
全長G(mm)
40
モジュール
6
歯数
50
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
50
形状
H0
質量(kg)
8
ねじれ
右方向
ねじれ角
5°43′
バックラッシ(mm)
0.24〜0.37
転位係数
0
相手条数
1
CADデータダウンロード