AGF ウォームホイール モジュール6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014225 品番 AGF6-60R1
参考基準価格(税別)¥195,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)2520
(100rpm時)2090
(300rpm時)1680
(600rpm時)1410
(900rpm時)1260
(1200rpm時)1130
(1800rpm時)969
ボス径B(Φmm)- のど径D(Φmm)372 歯幅E(mm)40 ウェブ厚H(mm)12 リム径I(Φmm)310 基準円直径C(Φmm)360 歯先円直径D'(Φmm)378 穴径A(Φmm)250(H7) 組立距離J(mm)210 ボス長F'(左)(mm)20 ボス長F(右)(mm)8 全長G(mm)40 モジュール6 歯数60 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比60 形状H0 質量(kg)10 ねじれ右方向 ねじれ角5°43′ バックラッシ(mm)0.24〜0.37 転位係数0 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする