KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール0.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
相手条数
2
注文コード
38014261
品番
AG0.5-30R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
歯数・相手条数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)1.09
(100rpm時)0.92
(300rpm時)0.73
0.6
(900rpm時)0.54
(1200rpm時)0.49
(1800rpm時)0.43
ボス径B(Φmm)
12
のど径D(Φmm)
-
歯幅E(mm)
5
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
15
歯先円直径D'(Φmm)
16
穴径A(Φmm)
4(H7)
組立距離J(mm)
12
ボス長F(mm)
7
全長G(mm)
12
モジュール
0.5
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
15
形状
HA
質量(kg)
0.012
ねじれ
右方向
ねじれ角
6°20′
バックラッシ(mm)
0.02〜0.14
相手条数
2
CADデータダウンロード