KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014286
品番
AG0.5-50R1
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)2.82
(100rpm時)2.42
(300rpm時)2.05
1.77
(900rpm時)1.58
(1200rpm時)1.46
(1800rpm時)1.3
ボス径B(Φmm)
20
のど径D(Φmm)
-
歯幅E(mm)
5
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
25
歯先円直径D'(Φmm)
26
穴径A(Φmm)
5(H7)
組立距離J(mm)
17
ボス長F(mm)
7
全長G(mm)
12
モジュール
0.5
歯数
50
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
50
形状
HA
質量(kg)
0.035
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°11′
バックラッシ(mm)
0.02〜0.14
相手条数
1
CADデータダウンロード