AG ウォームホイール モジュール0.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014295 品番 AG0.5-60R1
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)3.94
(100rpm時)3.41
(300rpm時)2.89
2.5
(900rpm時)2.26
(1200rpm時)2.08
(1800rpm時)1.87
ボス径B(Φmm)25 のど径D(Φmm)- 歯幅E(mm)5 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)30 歯先円直径D'(Φmm)31 穴径A(Φmm)5(H7) 組立距離J(mm)19.5 ボス長F(mm)7 全長G(mm)12 モジュール0.5 歯数60 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比60 形状HA 質量(kg)0.053 ねじれ右方向 ねじれ角3°11′ バックラッシ(mm)0.02〜0.14 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする