KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール0.8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014304
品番
AG0.8-20R1
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)1.78
(100rpm時)1.5
(300rpm時)1.21
1
(900rpm時)0.88
(1200rpm時)0.82
(1800rpm時)0.71
ボス径B(Φmm)
12
のど径D(Φmm)
-
歯幅E(mm)
8
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
16
歯先円直径D'(Φmm)
17.6
穴径A(Φmm)
5(H7)
組立距離J(mm)
14
ボス長F(mm)
8
全長G(mm)
16
モジュール
0.8
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
20
形状
HA
質量(kg)
0.018
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°49′
バックラッシ(mm)
0.06〜0.17
相手条数
1
CADデータダウンロード