KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール0.8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014322
品番
AG0.8-30R1
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)3.77
(100rpm時)3.21
(300rpm時)2.62
2.2
(900rpm時)1.96
(1200rpm時)1.81
(1800rpm時)1.61
ボス径B(Φmm)
18
のど径D(Φmm)
-
歯幅E(mm)
8
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
24
歯先円直径D'(Φmm)
25.6
穴径A(Φmm)
5(H7)
組立距離J(mm)
18
ボス長F(mm)
8
全長G(mm)
16
モジュール
0.8
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
30
形状
HA
質量(kg)
0.043
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°49′
バックラッシ(mm)
0.06〜0.17
相手条数
1
CADデータダウンロード