AG ウォームホイール モジュール0.8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014347 品番 AG0.8-40R1
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)6.45
(100rpm時)5.49
(300rpm時)4.55
3.87
(900rpm時)3.46
(1200rpm時)3.19
(1800rpm時)2.83
ボス径B(Φmm)20 のど径D(Φmm)- 歯幅E(mm)8 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)32 歯先円直径D'(Φmm)33.6 穴径A(Φmm)6(H7) 組立距離J(mm)22 ボス長F(mm)8 全長G(mm)16 モジュール0.8 歯数40 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比40 形状HA 質量(kg)0.068 ねじれ右方向 ねじれ角3°49′ バックラッシ(mm)0.06〜0.17 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする