AG ウォームホイール モジュール0.8

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014365 品番 AG0.8-60R1
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)13.6
(100rpm時)11.7
(300rpm時)9.77
8.39
(900rpm時)7.63
(1200rpm時)7.05
(1800rpm時)6.27
ボス径B(Φmm)25 のど径D(Φmm)- 歯幅E(mm)8 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)48 歯先円直径D'(Φmm)49.6 穴径A(Φmm)8(H7) 組立距離J(mm)30 ボス長F(mm)8 全長G(mm)16 モジュール0.8 歯数60 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比60 形状HA 質量(kg)0.14 ねじれ右方向 ねじれ角3°49′ バックラッシ(mm)0.06〜0.17 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする