AG1-20R1 AG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) 38014374 AG1-20R1 AG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) 38014374 AG1-20R1 AG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業) 38014374

AG ウォームホイール モジュール1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014374 品番 AG1-20R1
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)3.35
(100rpm時)2.79
(300rpm時)2.23
1.83
(900rpm時)1.63
(1200rpm時)1.5
(1800rpm時)1.3
ボス径B(Φmm)16 のど径D(Φmm)22 歯幅E(mm)10 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)20 歯先円直径D'(Φmm)23 穴径A(Φmm)6(H7) 組立距離J(mm)18 ボス長F(mm)10 全長G(mm)20 モジュール1 歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比20 形状H1 質量(kg)0.038 ねじれ右方向 ねじれ角3°35′ バックラッシ(mm)0.08〜0.19 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする