KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014392
品番
AG1-30R1
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)7.08
(100rpm時)5.98
(300rpm時)4.84
4.05
(900rpm時)3.63
(1200rpm時)3.31
(1800rpm時)2.92
ボス径B(Φmm)
20
のど径D(Φmm)
32
歯幅E(mm)
10
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D'(Φmm)
33
穴径A(Φmm)
6(H7)
組立距離J(mm)
23
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
30
形状
H1
質量(kg)
0.078
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°35′
バックラッシ(mm)
0.08〜0.19
相手条数
1
CADデータダウンロード