KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014417
品番
AG1-40R1
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)12.1
(100rpm時)10.2
(300rpm時)8.43
7.12
(900rpm時)6.38
(1200rpm時)5.86
(1800rpm時)5.13
ボス径B(Φmm)
26
のど径D(Φmm)
42
歯幅E(mm)
10
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D'(Φmm)
43
穴径A(Φmm)
8(H7)
組立距離J(mm)
28
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
40
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
40
形状
H1
質量(kg)
0.13
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°35′
バックラッシ(mm)
0.08〜0.19
相手条数
1
CADデータダウンロード