※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014426
品番
AG1-50R1
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)18.3
(100rpm時)15.5
(300rpm時)12.9
10.9
(900rpm時)9.87
(1200rpm時)9.09
(1800rpm時)7.95
ボス径B(Φmm)
30
のど径D(Φmm)
52
歯幅E(mm)
10
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
50
歯先円直径D'(Φmm)
53
穴径A(Φmm)
8(H7)
組立距離J(mm)
33
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
50
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
50
形状
H1
質量(kg)
0.2
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°35′
バックラッシ(mm)
0.08〜0.19
相手条数
1
CADデータダウンロード