AG ウォームホイール モジュール1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014435 品番 AG1-60R1
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)25.6
(100rpm時)21.8
(300rpm時)18.1
15.4
(900rpm時)14.1
(1200rpm時)12.9
(1800rpm時)11.4
ボス径B(Φmm)35 のど径D(Φmm)62 歯幅E(mm)10 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D'(Φmm)63 穴径A(Φmm)10(H7) 組立距離J(mm)38 ボス長F(mm)10 全長G(mm)20 モジュール1 歯数60 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比60 形状H1 質量(kg)0.29 ねじれ右方向 ねじれ角3°35′ バックラッシ(mm)0.08〜0.19 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする