KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール1.5
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014462
品番
AG1.5-30R1
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)20.8
(100rpm時)17.5
(300rpm時)13.9
11.7
(900rpm時)10.4
(1200rpm時)9.4
(1800rpm時)8.28
ボス径B(Φmm)
30
のど径D(Φmm)
48
歯幅E(mm)
14
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
45
歯先円直径D'(Φmm)
49.5
穴径A(Φmm)
10(H7)
組立距離J(mm)
35
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
24
モジュール
1.5
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
30
形状
H1
質量(kg)
0.22
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°26′
バックラッシ(mm)
0.10〜0.21
相手条数
1
CADデータダウンロード