AG ウォームホイール モジュール1.5

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014496 品番 AG1.5-50R1
参考基準価格(税別)¥15,240 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)53.8
(100rpm時)45.4
(300rpm時)36.9
31.6
(900rpm時)28.3
(1200rpm時)25.8
(1800rpm時)22.6
ボス径B(Φmm)45 のど径D(Φmm)78 歯幅E(mm)14 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)75 歯先円直径D'(Φmm)79.5 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離J(mm)50 ボス長F(mm)10 全長G(mm)24 モジュール1.5 歯数50 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比50 形状H1 質量(kg)0.59 ねじれ右方向 ねじれ角3°26′ バックラッシ(mm)0.10〜0.21 相手条数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38014471
2021-12-12
用途:
主に教材用
折川技術士事務所 様 (サービス業)

多条ウォームギアの教材用として同じモジュールのウォームとセットで購入しました。
仕上げもよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする