KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール1.5
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014505
品番
AG1.5-60R1
参考基準価格(税別)
¥18,970
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)75.3
(100rpm時)63.8
(300rpm時)51.9
44.7
(900rpm時)40.4
(1200rpm時)36.7
(1800rpm時)32.4
ボス径B(Φmm)
50
のど径D(Φmm)
93
歯幅E(mm)
14
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
90
歯先円直径D'(Φmm)
94.5
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
57.5
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
24
モジュール
1.5
歯数
60
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
60
形状
H1
質量(kg)
0.83
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°26′
バックラッシ(mm)
0.10〜0.21
相手条数
1
CADデータダウンロード