AG ウォームホイール モジュール2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014514 品番 AG2-20R1
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)21
(100rpm時)17.5
(300rpm時)13.6
11.2
(900rpm時)9.84
(1200rpm時)8.94
(1800rpm時)7.75
ボス径B(Φmm)33 のど径D(Φmm)44 歯幅E(mm)18 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)40 歯先円直径D'(Φmm)46 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離J(mm)35.5 ボス長F(mm)15 全長G(mm)33 モジュール2 歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比20 形状H1 質量(kg)0.26 ねじれ右方向 ねじれ角3°41′ バックラッシ(mm)0.11〜0.24 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする