KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014523
品番
AG2-20R2
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)20.7
(100rpm時)16.8
(300rpm時)12.6
10.3
(900rpm時)8.93
(1200rpm時)8.05
(1800rpm時)6.89
ボス径B(Φmm)
33
のど径D(Φmm)
44
歯幅E(mm)
18
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D'(Φmm)
46
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
35.5
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
33
モジュール
2
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
10
形状
H1
質量(kg)
0.26
ねじれ
右方向
ねじれ角
7°21′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
相手条数
2
CADデータダウンロード