KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014532
品番
AG2-30R1
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)44.3
(100rpm時)37.3
(300rpm時)29.6
24.8
(900rpm時)21.9
(1200rpm時)19.8
(1800rpm時)17.4
ボス径B(Φmm)
40
のど径D(Φmm)
64
歯幅E(mm)
18
ウェブ厚H(mm)
8
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D'(Φmm)
66
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
45.5
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
33
モジュール
2
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
30
形状
H4
質量(kg)
0.51
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°41′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
相手条数
1
CADデータダウンロード