KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014557
品番
AG2-40R1
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)75.8
(100rpm時)64
(300rpm時)51.4
43.6
(900rpm時)38.5
(1200rpm時)34.9
(1800rpm時)30.7
ボス径B(Φmm)
45
のど径D(Φmm)
84
歯幅E(mm)
18
ウェブ厚H(mm)
8
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D'(Φmm)
86
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
55.5
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
33
モジュール
2
歯数
40
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
40
形状
H4
質量(kg)
0.85
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°41′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
相手条数
1
CADデータダウンロード