KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014566
品番
AG2-50R1
参考基準価格(税別)
¥15,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)115
(100rpm時)96.8
(300rpm時)78.4
66.9
(900rpm時)59.5
(1200rpm時)54.2
(1800rpm時)47.6
ボス径B(Φmm)
50
のど径D(Φmm)
104
歯幅E(mm)
18
ウェブ厚H(mm)
8
リム径I(Φmm)
83
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D'(Φmm)
106
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
65.5
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
33
モジュール
2
歯数
50
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
50
形状
H5
質量(kg)
1.05
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°41′
バックラッシ(mm)
0.11〜0.24
相手条数
1
CADデータダウンロード