KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール2.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014602
品番
AG2.5-30R1
参考基準価格(税別)
¥13,860
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)73.2
(100rpm時)61
(300rpm時)48.3
40.5
(900rpm時)35.5
(1200rpm時)32.2
(1800rpm時)28.1
ボス径B(Φmm)
40
のど径D(Φmm)
80
歯幅E(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
10
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
75
歯先円直径D'(Φmm)
82.5
穴径A(Φmm)
12(H7)
組立距離J(mm)
56
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2.5
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
30
形状
H4
質量(kg)
0.79
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°52′
バックラッシ(mm)
0.14〜0.27
相手条数
1
CADデータダウンロード