AG ウォームホイール モジュール2.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014611 品番 AG2.5-30R2
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)72.7
(100rpm時)59.6
(300rpm時)45.5
37.2
(900rpm時)32.6
(1200rpm時)2.94
(1800rpm時)25.3
ボス径B(Φmm)40 のど径D(Φmm)80 歯幅E(mm)20 ウェブ厚H(mm)10 リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)75 歯先円直径D'(Φmm)82.5 穴径A(Φmm)12(H7) 組立距離J(mm)56 ボス長F(mm)14 全長G(mm)34 モジュール2.5 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比15 形状H4 質量(kg)0.79 ねじれ右方向 ねじれ角7°42′ バックラッシ(mm)0.14〜0.27 相手条数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする