KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014654
品番
AG3-20R1
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)59.5
(100rpm時)48.8
(300rpm時)38
30.9
(900rpm時)27
(1200rpm時)24.7
(1800rpm時)20.9
ボス径B(Φmm)
50
のど径D(Φmm)
66
歯幅E(mm)
25
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D'(Φmm)
69
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
52
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
モジュール
3
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
20
形状
H1
質量(kg)
0.75
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°54′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
相手条数
1
CADデータダウンロード