KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014733
品番
AG3-60R1
参考基準価格(税別)
¥49,720
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)455
(100rpm時)380
(300rpm時)308
261
(900rpm時)233
(1200rpm時)213
(1800rpm時)183
ボス径B(Φmm)
85
のど径D(Φmm)
186
歯幅E(mm)
25
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
155
基準円直径C(Φmm)
180
歯先円直径D'(Φmm)
189
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
112
ボス長F(mm)
18
全長G(mm)
43
モジュール
3
歯数
60
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
60
形状
H5
質量(kg)
4.52
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°54′
バックラッシ(mm)
0.16〜0.29
相手条数
1
CADデータダウンロード