AG ウォームホイール モジュール4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014742 品番 AG4-20R1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,690 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)115
(100rpm時)93.6
(300rpm時)72.7
58.2
(900rpm時)51.1
(1200rpm時)45.7
(1800rpm時)38.4
ボス径B(Φmm)60 のど径D(Φmm)88 歯幅E(mm)30 ウェブ厚H(mm)- リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)80 歯先円直径D'(Φmm)92 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)71 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 モジュール4 歯数20 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比20 形状H1 質量(kg)1.53 ねじれ右方向 ねじれ角3°41′ バックラッシ(mm)0.19〜0.32 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする