KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014751
品番
AG4-20R2
参考基準価格(税別)
¥33,690
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)114
(100rpm時)90
(300rpm時)67.2
53.5
(900rpm時)46.4
(1200rpm時)41.2
(1800rpm時)34.1
ボス径B(Φmm)
60
のど径D(Φmm)
88
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
-
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D'(Φmm)
92
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
71
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
4
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
10
形状
H1
質量(kg)
1.53
ねじれ
右方向
ねじれ角
7°21′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
相手条数
2
CADデータダウンロード