AG ウォームホイール モジュール4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014776 品番 AG4-30R2
参考基準価格(税別)¥42,520 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)250
(100rpm時)198
(300rpm時)147
117
(900rpm時)102
(1200rpm時)90.2
(1800rpm時)74.7
ボス径B(Φmm)65 のど径D(Φmm)128 歯幅E(mm)30 ウェブ厚H(mm)11 リム径I(Φmm)- 基準円直径C(Φmm)120 歯先円直径D'(Φmm)132 穴径A(Φmm)20(H7) 組立距離J(mm)91 ボス長F(mm)20 全長G(mm)50 モジュール4 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比15 形状H4 質量(kg)3 ねじれ右方向 ねじれ角7°21′ バックラッシ(mm)0.19〜0.32 相手条数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする