KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
相手条数
3
注文コード
38014785
品番
AG4-30R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,020
この商品は
歯数・相手条数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)244
(100rpm時)200
(300rpm時)158
129
(900rpm時)114
(1200rpm時)101
(1800rpm時)86.3
ボス径B(Φmm)
65
のど径D(Φmm)
128
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
11
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D'(Φmm)
132
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
91
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
4
歯数
30
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
10
形状
H4
質量(kg)
3
ねじれ
右方向
ねじれ角
10°57′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
相手条数
3
CADデータダウンロード