KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014794
品番
AG4-40R1
参考基準価格(税別)
¥54,580
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)417
(100rpm時)343
(300rpm時)274
226
(900rpm時)200
(1200rpm時)179
(1800rpm時)152
ボス径B(Φmm)
80
のど径D(Φmm)
168
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
133
基準円直径C(Φmm)
160
歯先円直径D'(Φmm)
172
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
111
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
4
歯数
40
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
40
形状
H5
質量(kg)
4.32
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°41′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
相手条数
1
CADデータダウンロード