KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014812
品番
AG4-50R1
参考基準価格(税別)
¥83,930
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)630
(100rpm時)519
(300rpm時)418
347
(900rpm時)309
(1200rpm時)277
(1800rpm時)236
ボス径B(Φmm)
90
のど径D(Φmm)
208
歯幅E(mm)
30
ウェブ厚H(mm)
16
リム径I(Φmm)
173
基準円直径C(Φmm)
200
歯先円直径D'(Φmm)
212
穴径A(Φmm)
20(H7)
組立距離J(mm)
131
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
モジュール
4
歯数
50
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
50
形状
H5
質量(kg)
6.25
ねじれ
右方向
ねじれ角
3°41′
バックラッシ(mm)
0.19〜0.32
相手条数
1
CADデータダウンロード