KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
AG ウォームホイール モジュール5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38014837
品番
AG5-20R1
参考基準価格(税別)
¥38,270
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)202
(100rpm時)163
(300rpm時)127
101
(900rpm時)88.4
(1200rpm時)79
(1800rpm時)65.5
ボス径B(Φmm)
75
のど径D(Φmm)
110
歯幅E(mm)
35
ウェブ厚H(mm)
15
リム径I(Φmm)
-
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D'(Φmm)
115
穴径A(Φmm)
22(H7)
組立距離J(mm)
85
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
60
モジュール
5
歯数
20
種別
ウォームホイール
材質
CAC702(AlBC2)
減速比
20
形状
H4
質量(kg)
2.79
ねじれ
右方向
ねじれ角
4°05′
バックラッシ(mm)
0.22〜0.35
相手条数
1
CADデータダウンロード