AG ウォームホイール モジュール5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014855 品番 AG5-30R1
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)427
(100rpm時)348
(300rpm時)275
224
(900rpm時)196
(1200rpm時)175
(1800rpm時)147
ボス径B(Φmm)75 のど径D(Φmm)160 歯幅E(mm)35 ウェブ厚H(mm)21 リム径I(Φmm)120 基準円直径C(Φmm)150 歯先円直径D'(Φmm)165 穴径A(Φmm)22(H7) 組立距離J(mm)110 ボス長F(mm)25 全長G(mm)60 モジュール5 歯数30 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比30 形状H5 質量(kg)4.75 ねじれ右方向 ねじれ角4°05′ バックラッシ(mm)0.22〜0.35 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする