AG ウォームホイール モジュール5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38014873 品番 AG5-40R1
参考基準価格(税別)¥86,390 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

許容トルク(N・m)
(歯面強さ)
(30rpm時)731
(100rpm時)597
(300rpm時)478
394
(900rpm時)346
(1200rpm時)309
(1800rpm時)259
ボス径B(Φmm)110 のど径D(Φmm)210 歯幅E(mm)35 ウェブ厚H(mm)23 リム径I(Φmm)168 基準円直径C(Φmm)200 歯先円直径D'(Φmm)215 穴径A(Φmm)22(H7) 組立距離J(mm)135 ボス長F(mm)25 全長G(mm)60 モジュール5 歯数40 種別ウォームホイール 材質CAC702(AlBC2) 減速比40 形状H5 質量(kg)8.84 ねじれ右方向 ねじれ角4°05′ バックラッシ(mm)0.22〜0.35 相手条数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする